イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-3030-S
材質
フェノール樹脂
A
30
B
30
質量(g)
128
D
8.5
C
20
E
M12×1.75
許容荷重(N)
57700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252548
BBU-3030-S
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください