イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-3636-F
材質
フェノール樹脂
A
36
B
36
質量(g)
237
D
12
C
25
E
M12×1.75
許容荷重(N)
85600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252451
BBU-3636-F
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください