イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-06012-F
材質
フェノール樹脂
A
12
B
9.5
質量(g)
7
D
10
C
6
E
M6×1
許容荷重(N)
5300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251480
BUH-06012-F
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください