イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-06040-F
材質
フェノール樹脂
A
40
B
9.5
質量(g)
10
D
10
C
6
E
M6×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251516
BUH-06040-F
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください