イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-08040-E
材質
フェノール樹脂
A
40
B
13
質量(g)
21
D
13
C
8.5
E
M8×1.25
許容荷重(N)
10900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251595
BUH-08040-E
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください