イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-10030-F
材質
フェノール樹脂
A
30
B
17
質量(g)
33
F
3
D
17
C
10
E
M10×1.5
許容荷重(N)
18400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251760
BUH-10030-F
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください