イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-12040-E
材質
フェノール樹脂
A
40
B
19
質量(g)
59
F
5
D
19
C
12
E
M12×1.75
許容荷重(N)
24500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251848
BUH-12040-E
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください