イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-16025-S
材質
フェノール樹脂
A
25
B
23
質量(g)
87
F
6
D
24
C
16
E
M16×2
許容荷重(N)
43600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251647
BUH-16025-S
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください