イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-20030-F
材質
フェノール樹脂
A
30
B
24
質量(g)
154
F
8
D
30
C
20
E
M20×2.5
許容荷重(N)
57700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251690
BUH-20030-F
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください