イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-24040-S
材質
フェノール樹脂
A
40
B
30
質量(g)
287
F
10
D
36
C
25
E
M24×3
許容荷重(N)
85600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252031
BUH-24040-S
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください