ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM5

ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM5 - イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM5 - イマオコーポレーション
適合キーロックインサート:KIC0510・KIC0510-SUS材質フェノール樹脂d3.8L42.5質量(g)26L17.5D13D19.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08253415HDM5
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする