イマオコーポレーション
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM6
適合
キーロックインサート:KIC0612・KIC0612-SUS
材質
フェノール樹脂
d
4.6
L
42.5
質量(g)
37
L1
7.5
D
15
D1
11.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253467
HDM6
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください