イマオコーポレーション
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8
適合
キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS
材質
フェノール樹脂
d
6.3
L
42.5
質量(g)
50
L1
7.5
D
17
D1
13.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253528
HDM8
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください