イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-12050-F
材質
フェノール樹脂
A
50
B
6
質量(g)
28
D
M12×1.75
C
6
クランプ力(N)
5300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252216
TBU-12050-F
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください