イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-12050-S
材質
フェノール樹脂
A
50
B
6
質量(g)
28
D
M12×1.75
C
6
クランプ力(N)
5300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252329
TBU-12050-S
¥
8,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください