イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-16025-S
材質
フェノール樹脂
A
25
B
8.5
質量(g)
26
D
M16×2
C
8
クランプ力(N)
10900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252119
TBU-16025-S
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください