イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-E
材質
フェノール樹脂
A
70
B
10
質量(g)
123
D
M20×2.5
C
10
クランプ力(N)
17400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252250
TBU-20070-E
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください