イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-24040-F
材質
フェノール樹脂
A
40
B
12
質量(g)
113
D
M24×3
C
10
クランプ力(N)
24500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252268
TBU-24040-F
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください