曜日別特売

ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-06025-DS

ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-06025-DS - イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-06025-DS - イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-06025-DS - イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-06025-DS - イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-06025-DS - イマオコーポレーション

・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

材質フェノール樹脂A10B8HM6×1質量(g)10D8C25E2許容荷重(N)9100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255016BUH-06025-DS
9,200
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする