ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU MBBU-1722-60UR
・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂
B18
質量(g)31
F7.5
D5
C16
E14
GM6×1
寸法A(mm)(0-0.13)17
許容荷重(N)27400
硬度(ショア A)60
内容量1個
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![811 デルハンドル BEST[金物] 811 デルハンドル BEST[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
