曜日別特売

ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14

ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 - イマオコーポレーション

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255515QCTH0834-14
4,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする