曜日別特売

ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS

ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS - イマオコーポレーション

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256091QCHC0612N-6-SUS
7,200
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする