イマオコーポレーション
ボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-08001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
B
8
質量(g)
30
D
6
C
16
E
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251218
BJ753-08001
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください