イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-06001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
B
15
質量(g)
18
F
16
D
4
C
12
寸法H(mm)
(h9)6
E
21
G
7
J
M6×1
K
E型5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250667
BJ762-06001
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください