イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-10001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
B
25
質量(g)
55
F
28
D
7
C
18
寸法H(mm)
(h9)10
E
35
G
12
J
M10×1.5
K
C型10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250649
BJ762-10001
¥
8,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください