イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-20001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
B
50
質量(g)
295
F
50
D
11
C
32
寸法H(mm)
(h9)20
E
59
G
22
J
M20×2.5
K
C型20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250658
BJ762-20001
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください