イマオコーポレーション
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-05101N
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
20
B
12
H
2.5
質量(g)
20
F
5
D
15
C
14
E
8
G
M5×0.8
J
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251105
BJ750-05101N
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください