イマオコーポレーション
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08001N
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
30
B
17
H
3
質量(g)
50
F
7
D
24
C
20
E
12
G
M8×1.25
J
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251191
BJ750-08001N
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください