イマオコーポレーション
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12101N
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
40
B
24
H
4
質量(g)
125
F
10
D
34
C
32
E
16
G
M12×1.75
J
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251157
BJ750-12101N
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください