イマオコーポレーション
トグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M6
・RoHS指令適合製品です。
H
13.7
質量(g)
4
タイプ
フェノール樹脂製
D
16
D1
10.3
D2
10.8
H1
2
寸法Lf(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08255689
RPP-M6
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください