イマオコーポレーション
トグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M10
・RoHS指令適合製品です。
H
20.7
質量(g)
30
タイプ
フェノール樹脂製
D
23
D1
15.4
D2
17
H1
3
寸法Lf(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08255655
RPP-M10
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください