イマオコーポレーション
トグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M12
・RoHS指令適合製品です。
H
22.7
質量(g)
31.2
タイプ
フェノール樹脂製
D
29
D1
19.5
D2
21
H1
3
寸法Lf(mm)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08255680
RPP-M12
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください