曜日別特売

ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06113

ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06113 - イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06113 - イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06113 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂d6.7W13L7質量(g)15寸法H(mm)(±0.25)13許容荷重(kN)10MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08251349BJ730-06113
8,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする