イマオコーポレーション
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-08012
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
10.5
W
13
L
9
H
12
質量(g)
15
許容荷重(kN)
25.6
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251385
BJ730-08012
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください