イマオコーポレーション
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10118
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
10
W
19
L
10
質量(g)
35
寸法H(mm)
(±0.25)18
許容荷重(kN)
20
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251367
BJ730-10118
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください