イマオコーポレーション
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12020
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
15
W
22
L
12
H
20
質量(g)
50
許容荷重(kN)
59.4
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251297
BJ730-12020
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください