イマオコーポレーション
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16025
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
20
W
27
L
16
H
25
質量(g)
115
許容荷重(kN)
96.4
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251358
BJ730-16025
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください