ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16127

ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16127 - イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16127 - イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16127 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂d20W30L16質量(g)160寸法H(mm)(±0.25)27許容荷重(kN)90MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08251401BJ730-16127
16,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする