イマオコーポレーション
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20032
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
22
W
32
L
20
H
30
質量(g)
200
許容荷重(kN)
100
M
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251331
BJ730-20032
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください