イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-06002N
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
50
質量(g)
16
F
M6×1
D
7
C
14
寸法E(mm)
(+0.20)6
B1
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250448
BJ761-06002N
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください