イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08002A
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
75
質量(g)
40
F
M8×1.25
D
9
C
18
寸法E(mm)
(+0.20)8
B1
30
寸法B2(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250597
BJ761-08002A
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください