イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-10001N
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
75
質量(g)
60
F
M10×1.5
D
12
C
20
寸法E(mm)
(+0.20)10
B1
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250351
BJ761-10001N
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください