イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-16002A
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
150
質量(g)
300
F
M16×2
D
17
C
32
寸法E(mm)
(+0.20)16
B1
60
寸法B2(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250518
BJ761-16002A
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください