イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-16011A
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
100
質量(g)
210
F
M16×2
D
17
C
32
寸法E(mm)
(+0.20)16
B1
50
寸法B2(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250439
BJ761-16011A
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください