イマオコーポレーション
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-20011A
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
100
質量(g)
340
F
M20×2.5
D
22
C
40
寸法E(mm)
(+0.20)18
B1
55
寸法B2(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250396
BJ761-20011A
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください