イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-08002
・RoHS指令適合製品です。
適合
ナチュラルサポーター:BJ351-08001
A
32
B
12
L
6
H
4
質量(g)
115
タイプ
フェノール樹脂製
F
34
D
25.2
C
33
E
20
G
57
J
15
K
5.5
M
M8×1.25-40L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット取付位置
遠隔操作ユニットA1(推奨):62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253090
BJ650-08002
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください