イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-10001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
15
B
22
質量(g)
24
D
17
C
3
E
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250895
BJ740-10001
¥
540
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください