イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
24
B
32
質量(g)
67
D
24
C
4
E
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250886
BJ740-16001
¥
770
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください