イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
13.5
B
18
質量(g)
13
F
2
D
13
C
9.5
E
5.2
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250816
BJ739-08001
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください