イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-10001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
17
B
22
質量(g)
27
F
2.5
D
17
C
12
E
6
G
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250868
BJ739-10001
¥
940
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください